Eriks
BETEX

BETEX 230610 Tragbarer Induktionsanwärmer 24 XLDi 230V

  • ERIKS:13290165
  • Hersteller:230610
Image 1
BETEX 24 XLDi Tragbar 120-230V-50/60Hz
Leichtgewicht Induktionsanwärmer (7kg). Geeignet für Lager, Zahnräder und Kupplungen mit einer max. Außendurchmesser von 180 mm.

• Gewicht: 7 kg
• Wahl zwischen Zeit- oder Temperatureinstellung
• Temperatureinstellung bis 150°C
• Zeiteinstellung 0-45 Minuten
• Inkl. Magnetmeßfühler
• Digitalem Display
• Drucktasten für Einfache Bedienung
• Alarm über akustisches Signal
• Pendel zur Beibehaltung der Temperatur
• Robuste Tragetasche mit Schultergurt
• Inkl. Hitzebeständige Handschuhe und CE-Gebrauchsanleitung
• 3 Jahre Garantie für die elektronische Steuerung
• Verpackung inklusive
Zur Liste hinzufügen

1.995,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.334,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
24 XLDi
Max. Lagergewicht
10 kg
Max. Außendurchmesser
180 mm
Betriebsspannung
230 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
150 °C
Gewicht
7
Ersatzteile & Zubehör

199,00 €/ Stückexkl. MwSt

232,83 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

569,00 €/ Stückexkl. MwSt

665,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

69,50 €/ Stückexkl. MwSt

81,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026