Eriks
BETEX

BETEX 270581 Klemmsensor für nicht magnetische Teile

  • ERIKS:13290173
  • Hersteller:270581
Image 1
Die Zubehörteile sind für den sicheren Einsatz der BETEX Induktionsanwärmer

• Hitzebeständige Handschuhe bis zu 150°C oder 300°C Grad
• Verschiedene Magnetmessfühler
• Vaseline
Zur Liste hinzufügen

569,00 €/ Stückexkl. MwSt

665,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Typ
Non-Magnetic Clamp Temperature Sensor