Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BERLUTO |
Serie | SV 94 MS |
Typ | 8730 |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite 2 | 3/8" (10) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Mit Schwimmer | Nein |
Dichtung | NBR |
Material schwebende Kolbenstange | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Kv-Wert | 0.2 m³/h |
G | 3/8" (10) |
G1 | 3/8" (10) |
L | 329 mm |
L1 | 32 mm |