



| Produkt | Nennweite | Nennweite 2 | Mit Schwimmer | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerventil Serie: SV 94 MS Typ: 8730 Messing/NBR Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | 1/2" (15) | Nein | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 94 MS Typ: 8730 Messing/NBR Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | 3/8" (10) | Nein | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 94 MS Typ: 8730 Messing/NBR Material Schwimmer: Kunststoff PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | 3/8" (10) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 94 MS Typ: 8730 Messing/NBR Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | 1/2" (15) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 94 MS Typ: 8730 Messing/NBR Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | 3/8" (10) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 94 MS Typ: 8730 Messing/NBR Material Schwimmer: Kunststoff PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | 1/2" (15) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |