Eriks
BERLUTO

BERLUTO Schwimmerventil Serie: SV 94 MS Typ: 8730 Messing/NBR Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14684438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing Schwimmerventil in sehr kompakter Ausführung, dadurch besonders geeignet für die Niveauregulierung von kleinen Vorratsbehältern, zum Beispiel Spültanks, Geflügeltränken, Luftbefeuchtern, Teichanlagen, Dampferzeugungsanlagen, und so weiter. Die SV94 Serie eignet sich ideal für Anwendungen mit geringem Einbauraum oder begrenzten Durchflussmengen. Der Floater ist verschiebbar auf der Schwimmerstange montiert und der gewünschte Flüssigkeitsstand kann sehr genau eingestellt werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BERLUTO
Serie
SV 94 MS
Typ
8730
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
3/8" (10)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN12
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
96 mm
Dichtung
NBR
Material Schwimmer
Kupfer
Material schwebende Kolbenstange
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Kv-Wert
0.2 m³/h
G
3/8" (10)
G1
3/8" (10)
L
329 mm
L1
32 mm