Eriks
BERLUTO

BERLUTO Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Material Schwimmer: Kunststoff PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14684485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl Schwimmerventil in sehr kompakter Ausführung, dadurch besonders geeignet für die Niveauregulierung von kleinen Vorratsbehältern, zum Beispiel Spültanks, Geflügeltränken, Luftbefeuchtern, Teichanlagen, Dampferzeugungsanlagen, und so weiter. Die SV45 Serie eignet sich ideal für Anwendungen mit geringem Einbauraum oder begrenzten Durchflussmengen. Der Floater ist verschiebbar auf der Schwimmerstange montiert und der gewünschte Flüssigkeitsstand kann sehr genau eingestellt werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BERLUTO
Serie
SV 45
Typ
8732
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
3/8" (10)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN12
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
90 mm
Dichtung
FPM (FKM)
Material Schwimmer
Kunststoff
Material schwebende Kolbenstange
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
190 °C
Kv-Wert
0.3 m³/h
G
3/8" (10)
G1
3/8" (10)
L
398 mm
L1
30 mm