



| Produkt | Nennweite | Nennweite 2 | Mit Schwimmer | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) | 3/4" (20) | 3/4" (20) | Nein | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Material Schwimmer: Kunststoff PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | 1/2" (15) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | 3/8" (10) | Nein | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | 1/2" (15) | Nein | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Material Schwimmer: Edelstahl PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | 3/8" (10) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Material Schwimmer: Edelstahl PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | 1/2" (15) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Material Schwimmer: Edelstahl PN12 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) | 3/4" (20) | 3/4" (20) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Material Schwimmer: Kunststoff PN12 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) | 3/4" (20) | 3/4" (20) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schwimmerventil Serie: SV 45 Typ: 8732 Edelstahl/FPM (FKM) Material Schwimmer: Kunststoff PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | 3/8" (10) | Ja | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |