Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BERLUTO |
Serie | SV 45 |
Typ | 8732 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite 2 | 3/8" (10) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Mit Schwimmer | Ja |
Durchmesser Schwimmer | 95 mm |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Schwimmer | Edelstahl |
Material schwebende Kolbenstange | 1.4404 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 190 °C |
Kv-Wert | 0.3 m³/h |
G | 3/8" (10) |
G1 | 3/8" (10) |
L | 398 mm |
L1 | 30 mm |