Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BERLUTO |
Serie | RSV O |
Typ | 8735 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite 2 | 2" (50) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | DIN ISO 228 |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Mit Schwimmer | Nein |
Dichtung | EPDM |
Material schwebende Kolbenstange | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Kv-Wert | 47 m³/h |
G | 2.1/2" (65) |
G1 | 2" (50) |
L | 1013 mm |
L1 | 79 mm |
Gewicht | 11.5 kg |