Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 1" (25) 1" (25) 1.1/4" (32) Nein 501,08 € / stück Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) 1" (25) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) 2" (50) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) 1" (25) Ja 572,90 € / stück Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 1" (25) 1" (25) 1.1/4" (32) Ja 815,15 € / stück Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) 1.1/2" (40) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 2" (50) 2" (50) 2" (50) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) 3/4" (20) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) 3/4" (20) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3" (80) 3" (80) 2" (50) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) 1.3/4" (45) Nein Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3" (80) 3" (80) 2" (50) Ja Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) 3/4" (20) Ja Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) 1.1/2" (40) Ja Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 2" (50) 2" (50) 2" (50) Ja Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) 3/4" (20) Ja Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) 1.3/4" (45) Ja Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) 2" (50) Ja Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen