Eriks
BERLUTO

BERLUTO Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14791244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vollmessing Schwimmerventil mit DVGW- Zertifizierung, wenn sehr robuste Armaturen für hohe Versorgungsdrücke und/oder Durchflussmengen benötigt werden und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen ein Anschluss an das Trinkwassernetz erforderlich ist, zum Beispiel bei Brandschutzanlagen und Druckerhöhungsanlagen. Die Baureihe RSV O ist besonders geeignet für Trinkwasser und entspricht der strengen europäischen Trinkwasserrichtlinie, EN DIN 1717, und ist DVGW-zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BERLUTO
Serie
RSV O
Typ
8735
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
1.1/2" (40)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
DIN ISO 228
Druckstufe Artikel
PN12
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
232 mm
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
Kupfer
Material schwebende Kolbenstange
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Kv-Wert
14 m³/h
G
1.1/4" (32)
G1
1.1/2" (40)
L
692 mm
L1
44 mm
Gewicht
4.1 kg