Eriks
BAUER

BAUER Späne-Kippmulde SKK 600 lackiert

  • ERIKS:12965890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späne-Kippmulde, RAL 2000

•    Robuste Konstruktion aus Stahl/Vollblech in flacher Ausführung
Besonders für niedrigen Span-Ausstoß geeignet.
Kippbarer Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Räder nachträglich zu montieren.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
Sieb und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
•    Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
•    Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen kann optional bestellt werden.
Abbildung zeigt Späne-Kippmulde mit Rollensatz. Rollensatz optional erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

920,79 €/ Stückexkl. MwSt

1.077,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
600 l
Höhe
910 mm
Farbe
Orange
Breite
1390 mm
Tiefe
840 mm
Gewicht
125 kg
Tragfähigkeit
300 kg