Eriks
BAUER

Spänekippbehälter mit Rollen, lackiert/verzinkt

Späne-Kippmulde, RAL 2000

•    Robuste Konstruktion aus Stahl/Vollblech in flacher Ausführung
Besonders für niedrigen Span-Ausstoß geeignet.
Kippbarer Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Räder nachträglich zu montieren.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
Sieb und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
•    Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
•    Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen kann optional bestellt werden.
Abbildung zeigt Späne-Kippmulde mit Rollensatz. Rollensatz optional erhältlich.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
4 of Spänekippbehälter mit Rollen, lackiert/verzinkt
ProduktInhalt [l]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt