Eriks
BAUER

BAUER Späne-Kippmulde 250 lackiert 1130x590x740mm verzinkt

  • ERIKS:12965886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späne-Kippmulde, verzinkt

•    Robuste Konstruktion aus Stahl/Vollblech in flacher Ausführung
Besonders für niedrigen Span-Ausstoß geeignet.
Kippbarer Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Räder nachträglich zu montieren.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
Sieb und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
•    Oberfläche
Feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461.
•    Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen kann optional bestellt werden.

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielabbildung)
Abbildung zeigt Späne-Kippmulde mit Rollensatz. Rollensatz optional erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

658,71 €/ Stückexkl. MwSt

770,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
250 l
Höhe
740 mm
Farbe
galvanisiert
Breite
1130 mm
Tiefe
590 mm
Gewicht
70 kg
Tragfähigkeit
300 kg