Eriks
BAUER

BAUER Späne-Behälter SGU 100 verzinkt

  • ERIKS:12965829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Späne-Kippbehälter mit Lochblecheinsatz, verzinkt

•    Kompakte Bauweise
Material: Stahl/Vollblech.
Mit Kippwinkel, stabilem Grundrahmen, mit Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
Räder nachträglich zu montieren.
•    Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Festgeschraubte perforierte Platte 100 mm über dem Boden, Ø der Löcher 3 mm, Lochabstand 6 mm, Ablass-Hahn 1" für das Ablassen von Flüssigkeiten.
•    Sicher und einfach zu bedienen
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, kann optional bestellt werden.

Abbildung zeigt Ausführung in lackiert (Beispielbild).
Zur Liste hinzufügen

2.580,48 €/ Stückexkl. MwSt

3.019,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
1000 l
Höhe
780 mm
Farbe
galvanisiert
Breite
1640 mm
Tiefe
1280 mm
Gewicht
211 kg
Tragfähigkeit
1500 kg