Eriks
BAUER

Spänekippcontainer mit perforiertem Boden, lackiert/verzinkt

Späne-Kippbehälter mit Lochblecheinsatz, RAL 2000

•    Kompakte Bauweise
Material: Stahl/Vollblech.
Mit Kippwinkel, stabilem Grundrahmen, mit Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
Räder nachträglich zu montieren.
•    Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Festgeschraubte perforierte Platte 100 mm über dem Boden, Ø der Löcher 3 mm, Lochabstand 6 mm, Ablass-Hahn 1" für das Ablassen von Flüssigkeiten.
•    Sicher und einfach zu bedienen
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, kann optional bestellt werden.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
3 of Spänekippcontainer mit perforiertem Boden, lackiert/verzinkt
ProduktInhalt [l]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt