Eriks
BAUER

BAUER Rollenset 2LR+2R D200mm mass. Gummi

  • ERIKS:12965850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rollensatz für Kippmulde (Zubehör)

•    Ausführung
Höhe: 235 mm.
Tragkraft max.: 1350 kg.
•    Set besteht aus:
2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 x 50 mm (1 Lenkrolle mit Verriegelung).

Zur Liste hinzufügen

115,83 €/ Stückexkl. MwSt

135,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Höhe
235 mm
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragfähigkeit
1350 kg