Eriks
BAUER

Kippcontainer mit Rollen, lackiert/verzinkt

Kippbehälter, RAL 2000

•    Robuste Konstruktion aus Vollblech
Mit Randversteifung und federbelastetem Kippschutz.
Material: Stahl/Vollblech, Grundrahmen aus Profilstahl.
Staplertaschen mit Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Innere Abmessungen Staplertaschen A/B/C: 465/170/55 mm.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
•    Rollbar
2 Bockrollen + 1 Lenkrolle (ab einem Inhalt von 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Verriegelung.
•    Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
3 of Kippcontainer mit Rollen, lackiert/verzinkt
ProduktHöhe [mm]Durchmesser [mm]Inhalt [l]VerfügbarPreisexkl. MwSt