Eriks
BAUER

BAUER Kippbehälter mit Abrollsystem 1,2 1720x1070x1103mm lackiert

  • ERIKS:12965716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kippbehälter mit Abrollsystem, RAL 2000

•    Kompakte Bauweise
Aus 3 mm dickem Vollblech mit stabilem Grundrahmen, Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
•    Mit günstigem Lastschwerpunkt
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Farbe nach Wahl, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rädersatz.



•    Kompakte Bauweise
Aus 3 mm dickem Vollblech mit stabilem Grundrahmen, Staplertaschen
und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
•    Mit günstigem Lastschwerpunkt
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Farbe nach Wahl, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rädersatz.
Zur Liste hinzufügen

1.077,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.260,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
1200 l
Höhe
1103 mm
Farbe
Orange
Breite
1720 mm
Tiefe
1070 mm
Gewicht
205 kg