Eriks
BAUER

Kippcontainer Modell EXPO, lackiert/verzinkt

Kippbehälter mit Abrollsystem, RAL 2000

•    Kompakte Bauweise
Aus 3 mm dickem Vollblech mit stabilem Grundrahmen, Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
•    Mit günstigem Lastschwerpunkt
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Farbe nach Wahl, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rädersatz.



•    Kompakte Bauweise
Aus 3 mm dickem Vollblech mit stabilem Grundrahmen, Staplertaschen
und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
•    Mit günstigem Lastschwerpunkt
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Farbe nach Wahl, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rädersatz.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 5
  • 4
12 of Kippcontainer Modell EXPO, lackiert/verzinkt
ProduktInhalt [l]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt