Eriks
BAUER

BAUER Kippbehälter mit Abrollsystem 0,9cbm 1260x1570x835mm verzinkt

  • ERIKS:12965723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kippbehälter mit Abrollsystem, verzinkt

•    Kompakte Bauweise
Aus 3 mm dickem Vollblech mit stabilem Grundrahmen, Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
•    Mit günstigem Lastschwerpunkt
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Farbe nach Wahl, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rädersatz.



•    Kompakte Bauweise
Aus 3 mm dickem Vollblech mit stabilem Grundrahmen, Staplertaschen
und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
•    Mit günstigem Lastschwerpunkt
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
•    Oberfläche
Farbe nach Wahl, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rädersatz.
Zur Liste hinzufügen

1.173,06 €/ Stückexkl. MwSt

1.372,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
900 l
Höhe
835 mm
Farbe
galvanisiert
Breite
1260 mm
Tiefe
1570 mm
Gewicht
190 kg
Tragfähigkeit
1000 kg