• Kompakte Bauweise
Aus 3 mm dickem Vollblech mit stabilem Grundrahmen, Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
• Mit günstigem Lastschwerpunkt
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
• Oberfläche
Farbe nach Wahl, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
• Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rädersatz.
892,08 €/ Stückexkl. MwSt
1.043,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAUER |
Inhalt | 600 l |
Höhe | 835 mm |
Farbe | Orange |
Breite | 1260 mm |
Tiefe | 1070 mm |
Gewicht | 131 kg |
Tragfähigkeit | 1000 kg |