Eriks
BAUER

BAUER Kastenwagen KW-ET 250 lackiert

  • ERIKS:12965838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kippbehälter, RAL 2000

•    Robuste Konstruktion aus Vollblech
Mit Randversteifung und federbelastetem Kippschutz.
Material: Stahl/Vollblech, Grundrahmen aus Profilstahl.
Staplertaschen mit Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Innere Abmessungen Staplertaschen A/B/C: 465/170/55 mm.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
•    Rollbar
2 Bockrollen + 1 Lenkrolle (ab einem Inhalt von 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Verriegelung.
•    Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
Zur Liste hinzufügen

664,56 €/ Stückexkl. MwSt

777,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
250 l
Höhe
990 mm
Farbe
Orange
Breite
1120 mm
Tiefe
820 mm
Gewicht
80 kg
Tragfähigkeit
300 kg