• Idealer Flächenschutz, befahrbar mit Transportgeräten
Bodenschutzwannen-Bausteinsystem zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten.
Wanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt. Herausnehmbare Gitterroste. Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar.
• Technische Daten
Bauhöhe: 78 und 123 mm.
Oberfläche: verzinkt.
Tragkraft: 5000 kg/m².
Radlast: 500 kg.
870,75 €/ Stückexkl. MwSt
1.018,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150