Eriks
BAUER

Bodenschutzwanne, Bauhöhe 123 mm

Bodenschutzwannen•    Idealer Flächenschutz, befahrbar mit Transportgeräten
Bodenschutzwannen-Bausteinsystem zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten.
Wanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt. Herausnehmbare Gitterroste. Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar.
•    Technische Daten
Bauhöhe: 78 und 123 mm.
Oberfläche: verzinkt.
Tragkraft: 5000 kg/m².
Radlast: 500 kg.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
3 of Bodenschutzwanne, Bauhöhe 123 mm
ProduktKapazität [l]Länge [mm]Breite [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt