Eriks
BAUER

BAUER Bodenschutzmulde BSW 124

  • ERIKS:12965388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bodenschutzwannen

•    Idealer Flächenschutz, befahrbar mit Transportgeräten
Bodenschutzwannen-Bausteinsystem zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten.
Wanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt. Herausnehmbare Gitterroste. Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar.
•    Technische Daten
Bauhöhe: 78 und 123 mm.
Oberfläche: verzinkt.
Tragkraft: 5000 kg/m².
Radlast: 500 kg.

Zur Liste hinzufügen

720,90 €/ Stückexkl. MwSt

843,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
178 l
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
155 kg