Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1200x800x360mm

  • ERIKS:12965431
Image 1
Auffangwanne für 200-l-Fässer

•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Zur Liste hinzufügen

475,20 €/ Stückexkl. MwSt

555,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
215 l
Länge
1200 mm
Breite
800 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
75 kg