Eriks
BAUER

Auffangbehälter, 1200x800x360 mm

Auffangwanne für 200-l-Fässer

•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Auffangbehälter, 1200x800x360 mm
ProduktKapazität [l]Länge [mm]Breite [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt