Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer Zapfenhakenschlüssel, 40B Serie, 50 mm Kleine Größe, 120 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 295 mm LG

  • ERIKS:11872188
  • Hersteller:40B-50-120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

43,69 €/ Stückexkl. MwSt

51,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
40B
Typ
Adjustable Pin Hook Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
295 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
205 g
Norm
DIN 547
Schlüsselweite klein
50 mm
Schlüsselweite groß
120 mm
Dicke
5.9