
| Produkt | Ausführung | Einseitiger Schlüssel | Länge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Verstellbarer Zapfenhakenschlüssel, 40B Serie, 32 mm Kleine Größe, 75 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 205 mm LG | Metrisch | Ja | 205 | 34,57 €/stück | |
| Verstellbarer Zapfenhakenschlüssel, 40B Serie, 115 mm Kleine Größe, 165 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 310 mm LG | Metrisch | Ja | 310 | 61,98 €/stück | |
| Verstellbarer Zapfenhakenschlüssel, 40B Serie, 165 mm Kleine Größe, 230 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 460 mm LG | Metrisch | Ja | 460 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Verstellbarer Zapfenhakenschlüssel, 40B Serie, 19 mm Kleine Größe, 50 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 175 mm LG | Metrisch | Ja | 175 | 26,13 €/stück | |
| Verstellbarer Zapfenhakenschlüssel, 40B Serie, 50 mm Kleine Größe, 120 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 295 mm LG | Metrisch | Ja | 295 | 43,69 €/stück |