34,57 €/ Stückexkl. MwSt
40,45 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 40B |
Typ | Adjustable Pin Hook Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 205 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 103 g |
Norm | DIN 547 |
Schlüsselweite klein | 32 mm |
Schlüsselweite groß | 75 mm |
Dicke | 5 |