26,13 €/ Stückexkl. MwSt
30,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 40B |
Typ | Adjustable Pin Hook Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 175 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 103 g |
Norm | DIN 547 |
Schlüsselweite klein | 19 mm |
Schlüsselweite groß | 50 mm |
Dicke | 3.8 |