Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 40B |
Typ | Adjustable Pin Hook Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 460 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 1200 g |
Norm | DIN 547 |
Schlüsselweite klein | 165 mm |
Schlüsselweite groß | 230 mm |
Dicke | 10 |