Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer Zapfenhakenschlüssel, 40B Serie, 115 mm Kleine Größe, 165 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 310 mm LG

  • ERIKS:11872191
  • Hersteller:40B-115-165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

61,98 €/ Stückexkl. MwSt

72,52 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
40B
Typ
Adjustable Pin Hook Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
310 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
364 g
Norm
DIN 547
Schlüsselweite klein
115 mm
Schlüsselweite groß
165 mm
Dicke
8