Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer Hakenschlüssel, 4106 Serie, 32 mm Kleine Größe, 75 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 205 mm LG

  • ERIKS:11872186
  • Hersteller:4106-32-75
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

35,47 €/ Stückexkl. MwSt

41,50 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
4106
Typ
Adjustable Hook Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
205 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
103 g
Schlüsselweite klein
32 mm
Schlüsselweite groß
75 mm