
| Produkt | Ausführung | Einseitiger Schlüssel | Länge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Verstellbarer Hakenschlüssel, 4106 Serie, 32 mm Kleine Größe, 75 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 205 mm LG | Metrisch | Ja | 205 | 35,47 €/stück | |
| Verstellbarer Hakenschlüssel, 4106 Serie, 19 mm Kleine Größe, 50 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 175 mm LG | Metrisch | Ja | 175 | 26,68 €/stück | |
| Verstellbarer Hakenschlüssel, 4106 Serie, 60 mm Kleine Größe, 90 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl | Metrisch | Ja | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |