26,68 €/ Stückexkl. MwSt
31,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 4106 |
Typ | Adjustable Hook Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 175 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 103 g |
Schlüsselweite klein | 19 mm |
Schlüsselweite groß | 50 mm |