Eriks
BAHCO

BAHCO Radkappenschlüssel 1/2-19mm BWSS12P319

  • ERIKS:14099227
  • Hersteller:BWSS12P319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kraft-Steckschlüsseleinsätze für gute Zugänglichkeit
Kunststoffummantelung außen zum Schutz von Felgen
Kunststoffummantelung innen zum Schutz von Radmuttern
Länge: 85 mm, für Zugang an tief liegenden Stellen
Antrieb: 1/2"
Schwarz phosphatiert
Hochleistungs-Stahllegierung
Härte: 40–48 HRC
T: 23.5mm
D1: 28.3mm
D2: 29.8mm
L: 85mm
Gewicht: 235g
Zur Liste hinzufügen

19,38 €/ Stückexkl. MwSt

22,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm