Kraft-Steckschlüsseleinsätze für gute Zugänglichkeit
Kunststoffummantelung außen zum Schutz von Felgen
Kunststoffummantelung innen zum Schutz von Radmuttern
Länge: 85 mm, für Zugang an tief liegenden Stellen
Antrieb: 1/2"
Schwarz phosphatiert
Hochleistungs-Stahllegierung
Härte: 40–48 HRC
T: 23.5mm
D1: 28.3mm
D2: 29.8mm
L: 85mm
Gewicht: 235g