Eriks
BAHCO

BAHCO Maulschlüsselet 1/2" - 24-teilig

  • ERIKS:23063042
  • Hersteller:S240
Image 1
Steckschlüsselsatz 1/2" 24-teilig
Hochlegierter Qualitätsstahl
Matte Ausführung
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hart-Polyethylen (HDPE – High Density Polyethylen)
Inhalt:
18 Sechskant-Steckschlüssel 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 Ratsche 1/2" mit Schnellentriegelung, 60 Zähne/Aktionswinkel 6°
2 Verlängerungen 1/2" 125 mm, 250 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Quergriff 1/2"
1 Handgriff 1/2" mit Gelenk mit 2-Komponenten-Handgriff 250 mm
1 lose Kunststoffschachtel mit 3 Lagerfächern
Zur Liste hinzufügen

103,84 €/ Stückexkl. MwSt

121,49 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
S
Typ
Square Drive Socket Set
Anschlussmaß
12.5 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
24
Mit Knarre
Ja
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
18
Länge
375 mm
Breite
215 mm
Höhe
100 mm
Set-Ausführung
18-teilig 1/2" Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 und 32 mm, Eine 1/2" Knarre, Schnelllösefunktion, 60 Zähne/6° Rückholwinkel, Zwei 1/2" Verlängerungen, 5" und 10",
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
4710 g