Steckschlüsselsatz 1/2" 24-teilig
Hochlegierter Qualitätsstahl
Matte Ausführung
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hart-Polyethylen (HDPE – High Density Polyethylen)
Inhalt:
18 Sechskant-Steckschlüssel 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 Ratsche 1/2" mit Schnellentriegelung, 60 Zähne/Aktionswinkel 6°
2 Verlängerungen 1/2" 125 mm, 250 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Quergriff 1/2"
1 Handgriff 1/2" mit Gelenk mit 2-Komponenten-Handgriff 250 mm
1 lose Kunststoffschachtel mit 3 Lagerfächern