Eriks
BAHCO

BAHCO Lochsäge Bimetall 86x38mm

  • ERIKS:23114657
  • Hersteller:3830-86-VIP
Image 1
Type 3830-VIP
Sandflex®-Bimetall Lochsägen leisten ausgezeichnete Arbeit in den meisten Materialien wie Holz,
Kunststoff, eisenfreien und eisenhaltigen Stählen inklusive Edelstahl.
Passend für elektrische Bohrmaschinen, sowohl stationäre als auch tragbare Seitliche.
Schlitze ermöglichen schnelles und einfaches Entfernen der Kerne.
Maximale Schnittiefe 38 mm (1 1/2”) 4/6 Zähne pro Zoll.
Max. Lochgröße = Nominelle Lochsägengröße + 1,5 mm / - 0,0 mm.
Extra große Abmessungen:
168 mm und 210 mm mit 6 TPI und normaler Schnitttiefe.
177 mm mit 4/6 TPI, Schnitttiefe max. 50 mm.
Alle großen Lochsägen schneiden mit einem 0° Schneidwinkel für einen weniger.
Alle VIP-Lochsägen in Kartonverpackung, mit einliegender Anleitung.
Zur Liste hinzufügen

21,83 €/ Stückexkl. MwSt

25,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO