Eriks
BAHCO

SANDFLEX Lochsäge Bimetall Typ Nr. 3830 VIP

Sandflex-Bimetall-Lochsägen eignen sich hervorragend für das Sägen von Löchern in Holz, Kunststoff, eisenfreien Metallen und Stählen sowie Edelstahl
Sie passen auf alle sowohl tragbaren als auch stationären Bohrmaschinen
Spezielle seitliche Öffnungen erleichtern das Entfernen des ausgesägten Kerns
Schnitttiefe bis zu 38 mm (1 1/2")
4/6 Zähne pro Zoll
Alle VIP-Lochsägen werden einzeln mit Gebrauchsanweisung im Karton verpackt
Maximale Toleranz Lochgröße Ø: nomineller Durchmesser Lochsäge +1,5 mm/-0,0
Extra große Abmessungen
168 mm und 210 mm 6 Zähne pro Zoll, Schnitttiefe maximal 38 mm
177 mm 4/6 Zähne pro Zoll, Schnitttiefe maximal 50 mm
Alle größeren Lochsägen haben einen Spanwinkel von 0°, sodass sie weniger aggressiv sägen
Image 1
117 of SANDFLEX Lochsäge Bimetall Typ Nr. 3830 VIP
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt