Eriks
BAHCO

BAHCO Lochsäge Bimetall 14x38mm

  • ERIKS:11872366
  • Hersteller:3830-14-C
Image 1
Type 3830-C
Sandflex®-Bimetall Lochsägen leisten ausgezeichnete Arbeit in den meisten Materialien wie Holz,
Kunststoff, eisenfreien und eisenhaltigen Stählen inklusive Edelstahl.
Passend für elektrische Bohrmaschinen, sowohl stationäre als auch tragbare Seitliche.
Schlitze ermöglichen schnelles und einfaches Entfernen der Kerne.
Maximale Schnittiefe 38 mm (1 1/2”) 4/6 Zähne pro Zoll.
Max. Lochgröße = Nominelle Lochsägengröße + 1,5 mm / - 0,0 mm.
Extra große Abmessungen:
168 mm und 210 mm mit 6 TPI und normaler Schnitttiefe.
177 mm mit 4/6 TPI, Schnitttiefe max. 50 mm.
Alle großen Lochsägen schneiden mit einem 0° Schneidwinkel für einen weniger aggressiven Schnitt.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BAHCO Aufnahmeschäfter für lochsäge 14-30mm

  • ERIKS:23114551
  • Manufacturer:3834-ARBR-1130

16,34 €/ Stückexkl. MwSt

19,12 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026