Eriks
BAHCO

BAHCO Knarre mit Gelenk Typ Nr. 7710

  • ERIKS:23063453
  • Hersteller:7710
Image 1
Ratsche 3/8" mit Gelenk, umschaltbar
60 Zähne, Aktionswinkel 6°
Hochlegierter Qualitätsstahl
Hochglanz poliert
Schnellentriegelung
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Zur Liste hinzufügen

102,38 €/ Stückexkl. MwSt

119,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
280 mm
Gewicht
340 g