Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Knarre mit Gelenk Typ Nr. 7710
Knarre mit Gelenk Typ Nr. 7710
Ratsche 3/8" mit Gelenk, umschaltbar
60 Zähne, Aktionswinkel 6°
Hochlegierter Qualitätsstahl
Hochglanz poliert
Schnellentriegelung
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
3/8
1
Länge [mm]
280
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Knarre mit Gelenk Typ Nr. 7710
Produkt
Anschlussmaß [in]
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Knarre mit Gelenk Typ Nr. 7710
3/8
280
340
102,38 €
/
stück
Anmelden