Eriks
BAHCO

BAHCO Diebstahlsicherungs-Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2 für Hyundai und KIA 21mm

  • ERIKS:14099225
  • Hersteller:BWSHK21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spezieller Kraft-Steckschlüsseleinsatz zum Lösen und Festziehen blumenförmiger Radschrauben an Fahrzeugen von Hyundai und KIA
Kunststoffummantelung außen zum Schutz von Felgen
Kunststoffummantelung innen zum Schutz von Radmuttern
Länge: 85 mm, für Zugang an tief liegenden Stellen
Antrieb: 1/2"
Schwarz phosphatiert
Hochleistungs-Stahllegierung
Härte: 40–48 HRC
D1: 30mm
D2: 12mm
L: 85mm
Gewicht: 257g
Zur Liste hinzufügen

18,50 €/ Stückexkl. MwSt

21,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm