Spezieller Kraft-Steckschlüsseleinsatz zum Lösen und Festziehen blumenförmiger Radschrauben an Fahrzeugen von Hyundai und KIA
Kunststoffummantelung außen zum Schutz von Felgen
Kunststoffummantelung innen zum Schutz von Radmuttern
Länge: 85 mm, für Zugang an tief liegenden Stellen
Antrieb: 1/2"
Schwarz phosphatiert
Hochleistungs-Stahllegierung
Härte: 40–48 HRC
D1: 30mm
D2: 12mm
L: 85mm
Gewicht: 257g