Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 SANDFLEX® COBRA TM- 4650x34x1.1 - 3/4

  • ERIKS:12040439
Image 1
Type 3851 SANDFLEX® COBRA TM Speziell entwickelte Verzahnung Stabile Zahnkonstruktion für hohe Schneidleistung Zahnformen von den verschiedenen Anwendungsbereichen abhängig
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
4650 mm
Anzahl Zähne je Zoll
3/4
Dicke
1.1 mm
Höhe
34 mm
Material
Bimetall
Zahnform
PR
Ersatzteile & Zubehör

28,66 €/ Stückexkl. MwSt

33,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

BAHCO Spanbürste mit außendurchmesser 100mm und die Bohrung 12mm

  • ERIKS:11872217
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-12

33,81 €/ Stückexkl. MwSt

39,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026