Eriks
BAHCO

BAHCO Spanbürste mit außendurchmesser 100mm und die Bohrung 12mm

  • ERIKS:11872217
  • Hersteller:3870-BRUSH-100-12
Image 1
Spanbürsten werden zum Reinigen der Spankammern verwendet undgehören zu den wichtigsten Ausstattungen, um die optimale Leistung desSägebandes zu gewährleisten. Die Bürsten sind aus widerstandsfähigemNylon gefertigt und in 6 Größen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

33,81 €/ Stückexkl. MwSt

39,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
3870-BRUSH
Typ
Chip Brush
Serie
3870-BRUSH
Typ
Pinsel